詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BT-22

品名 : 3.0 tonx4.0m けん引ロープ

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1623
能力 3.0t 全長 4m(伸張時)
切断荷重 5t 適応車種 普通自動車
車種例 クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他 材質 本体:ナイロン
ループ部カバー:ポリエステル
内部ゴム:特殊ゴム
フック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)
白旗付
軽量でコンパクトに収納できます
ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です
オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
追加説明
カタログ価格

6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/19 22:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1713ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top