詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SG-2B

品名 : 25mmx4.0m/ 76kg 荷締ストラップ(フック・カム式)

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 CEK-25M 1+3=4 NH100
シリーズ ベルタイト 最大使用力 0.75kN(76kg)
破断荷重 3kN ベルト長 固定側:1.06m、調整側:3.06m
ベルト(幅×厚み) 25×1.7mm フック内径 20mm
ベルト材質 リサイクルポリエステル糸
JIS B 8850
スチールバックル
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top