詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AJ-121

品名 : 225x120mm 安全標識[高圧危険]

仕様

内容 高圧危険(電気取扱者以外立入禁止) サイズ 225×120mm
厚み 1mm 材質 硬質塩化ビニール(ラミネート加工)
仕様 非粘着
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
取付穴ナシ(加工フリー)
追加説明
アイコン
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/14 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2278ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top