詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AJ-61

品名 : 235x235mm 安全標識ステッカー(ドア/マグネット)

仕様

用途 扉を開ける際の注意喚起に 表示内容 開閉注意
サイズ 235×235mm 厚さ 0.8mm
材質 塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット) 仕様 非粘着
設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。
英文字入
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/23 06:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2281ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top