詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AJ-90A

品名 : 300x1200mm 安全標識[高さ制限 M]

仕様

用途 当該情報の明示(指示)に 内容 高さ制限・M
サイズ 300×1200×0.5mm 材質 スチール
取付穴 φ4mm×6ヶ所 取付仕様 ビス止め又はボルト止め(ビス、ボルト別売)
仕様 非粘着
片面印刷
明治山型
視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/13 19:49現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top