品番 : EA983AK-91
品名 : 500x330mm 玉掛ワイヤー点検標識(みぎあしボード
仕様
| メーカー | 結一産業 | 商品名 | み・ぎ・あ・しボード(玉掛ワイヤー点検テープ置場) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 非粘着 | サイズ(mm) | 500×330 |
| 材質 | 本体:PVC 置場部:アクリル |
重量 | 1560g |
| マグネットシート2枚付 | |||
| ビス4本付 | |||
| ビニールテープの置場・在庫を見える化 (セット可能なビニールテープのサイズ・・・幅19㎜×全長10m) |
|||
| ビニールテープは梱包のまま置けます。 | |||
| ※ビニールテープは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/29 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2269ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
