品番 : EA983AL-101
品名 : 600x450mm 粉じん障害防止規則標識
仕様
| 内容 | 粉じん障害防止規則第23条の2に定める掲示 | サイズ | 600×450×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ペットボトルリサイクルボード | 仕様 | 非粘着 |
| 取付穴 | φ3mm×4ヶ所 | 取付仕様 | ビスまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
| 片面印刷 | |||
| チェックマークステッカー10片(1シート)付 | |||
| 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。 | |||
| ペットボトルリサイクルボードを使用しており、環境に配慮しています。 | |||
| チェックマークステッカーは、透明なのできれいに貼れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/15 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2270ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
