詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AL-101B

品名 : 600x450mm 粉じん障害防止規則標識

仕様

内容 粉じん障害防止規則第23条の2に定める掲示 サイズ 600×450×1mm
材質 PET 取付穴 φ3mm×4ヶ所
取付仕様 ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
片面印刷
チェックマークステッカー10片(1シート)付
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。
チェックマークステッカーは、透明なのできれいに貼れます。
非粘着タイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top