詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AL-106

品名 : 1200x930mm アスベスト標識(石綿封じ込め~

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 324-62C
サイズ(mm) 1200×930×0.35 表示内容 表:石綿封じ込め等作業中
裏:石綿除去作業中
材質 ビニールターポリン 重量 1120g
様式 片面印刷 仕様 非粘着
上下パイプ入り、吊り下げヒモ付、裏面ベルト付
表示プレート用透明ポケット付
作業主任者氏名欄透明ポケット付
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 21:30現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2270ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top