詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AL-91

品名 : 600x600mm 廃棄物保管場所標識

仕様

内容 特別管理産業廃棄物・PCB廃棄物保管場所・関係者以外立入禁止 使用場所 廃棄物の保管場所に
サイズ 600×600×0.6mm 材質 スチール
仕様 非粘着 取付穴 φ6.0mm×4ヶ所
取付仕様 ビス止め(ビス別売)
片面印刷
普通山型
空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール標識です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,800 (税抜)/ 8,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 06:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2286ページ

代替品

EA983AL-91A
  • 品番

    EA983AL-91A

  • コメント

    変更点:厚み・穴のサイズ

ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top