詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AN-121

品名 : 80x150mm 熱中症警告ステッカー(10枚)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 TCNST-01
表示内容 熱中症注意 サイズ 80×150mm
厚み 1mm 材質 シール:PP
台紙:紙
入数 10枚
外気温が32度になると「熱中症注意」サインが表れる熱中症警告シール
作業現場が暑すぎないかをシールを見て判断することができます。
追加説明
カタログ価格

4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 20:41現在)

商品入数 10 販売単位 pk
ウェブカタログ画像
※10枚入り
  • ※10枚入り
  • 外気温が32度になると「熱中症注意」サインが表れます

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top