詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AR-3A

品名 : 225x300mm AED標識

仕様

サイズ 300×225×1mm 材質 PET樹脂(ラミネート加工)
仕様 非粘着 取付穴径 3mm×4ヶ所
壁面取付タイプ
「AED」の設置場所を示す為の標識板です。
ご使用の際には、建物のどこに設置しているかを「設置場所」欄へ明記してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/02 00:05現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2275ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top