品番 : EA983AV-5
品名 : AC100V 一般形LED誘導灯(片面/B級BH形)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KSH40151 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 209×41×236mm | 仕様 | 片面 |
| 電源 | ニッケル水素バッテリー | 材質 | プラスチック |
| 消費電力 | 2.6W | 光源 | LED球(LE20604S2W-A) |
| 認視距離 | 方向を示すシンボルあり:20m 方向を示すシンボルなし:30m |
||
| 壁・天井直付形・吊下兼用形 | |||
| 自己点検タイプ | |||
| B級BL型(20A型) | |||
| 一般形は停電時に内蔵バッテリーで20分間点灯します | |||
| ※表示板は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 19:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA983AV-3です
