品番 : EA983B-1A
品名 : JIS安全標識板[感電注意]
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
内容 | 感電注意 | 材質 | 硬質塩化ビニール |
---|---|---|---|
様式 | 片面印刷 | サイズ | 450×225×1mm |
取付穴 | φ3mm×4箇所 | ||
英文字入 |
追加説明 |
●サイズ…(S)450×225×1mm ●材質…硬質エンビ ●表印刷・3mmφ穴×4 |
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 16:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2384ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983B-1A JIS安全標識板[感電注意] |
EA983B-2A JIS安全標識板[高圧注意] |
EA983B-3A JIS安全標識板[電線注意] |
EA983B-181 JIS安全標識板[感電注意] |
EA983B-182 JIS安全標識板[高圧注意] |
EA983B-183 JIS安全標識板[電線注意] |
拡大