詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BB-100

品名 : 600x450mm 無災害記録板[安全第一]

仕様

サイズ(mm) 600×450×14 内容 安全第一・連続無事故日数
重量 2.4kg 材質 スチール
付属品 緑(大札)30枚・緑(小札)3枚・赤(大札)4枚・赤(小札)2枚・橙(大札)4枚・橙(小札)2枚・数字札(両面)0~9(5枚1組)6組・1~12(6枚1組)1組
非粘着
アルミ枠付
印刷された日カレンダーに、無事故・無災害日は緑色、事故・災害日は橙色・赤色のマグネットをそれぞれ貼り、緑十字を完成させます。
安全意識の啓発に。
片面印刷
吊り金具付
追加説明 ●サイズ…600×450×14mm
●材質…スチール
●アルミ枠付
※各記録板にはオプションパーツ一式が付いています。(無災害記録板 オプションパーツ参照)
●印刷された日カレンダーに、無事故・無災害日は緑色、事故・災害日は橙色・赤色のマグネットをそれぞれ貼り、緑十字を完成させます。

カタログ価格

39,000 (税抜)/ 42,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/04/17 02:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2367ページ
バリエーション一覧
EA983BB-100 600x450mm 無災害記録板[安全第一]
EA983BB-101 600x450mm 無災害記録板[交通安全]
EA983BB-102 無災害記録板用パーツ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top