品番 : EA983BB-102
品名 : 無災害記録板用パーツ
仕様
| セット内容 | ・緑(大札)30枚、緑(小札)3枚 ・赤(大札)4枚、赤(小札)2枚 ・橙(大札)4枚、橙(小札)2枚 ・数字札(両面)0~9(5枚1組)6組、 1~12(6枚1組)1組 |
サイズ | 大札:33×50mm 小札:33×33mm 数字札:37×28mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 色札:硬質塩ビ・塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット) 数字札:硬質塩ビ |
||
| EA983BB-101、旧EA983BB-100のスペア用パーツに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 23:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2265ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983BB-101 : 600x450mm 無災害記録板[交通安全] |
ウェブカタログ画像
拡大
