品番 : EA983BB-16
品名 : 600x600mm 路面道路標識[とまれ]
仕様
| サイズ | 600×600×1.5(T)mm | 材質 | 熱可塑性エラストマー |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 粘着 | ||
| 反射タイプ | |||
| 裏面のり付 | |||
| 反射性・耐久性に優れた貼付式路面標識 | |||
| コンクリート面やアスファルト面に最適です。 | |||
| 〈施工上の注意〉 あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してから裏紙をはがして直接貼り付けてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1400ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983BB-10 : 420ml 路面標識専用プライマー |
ウェブカタログ画像
拡大
