品番 : EA983BB-201
品名 : 845x 20x598mm LED無災害記録板(屋内用)
仕様
サイズ(mm) | 598×845×20 | 表示内容 | 目標日数・現在月日・達成日数(最大4桁) |
---|---|---|---|
消費電力 | 3W | 電源 | AC100-240V 50/60Hz |
LED色 | 目標日数・月日:白 達成日数:赤 |
材質 | 枠:アルミ、板面:PET、LED:薄型プリント基板 |
制御板使用電池耐用年数 | 3年 | 重量 | 約1.4kg |
付属品 | ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書 | ||
自動カウントアップ機能(目標日数) | |||
カレンダー機能(日付) | |||
電源OFF時メモリ機能(約1ヵ月間) | |||
屋内専用 | |||
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。 | |||
目標日数、現在月日、達成日数を初期設定することで、24時間毎に自動で達成日数が増える仕組み。 | |||
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。 | |||
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。 | |||
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
250,000 円(税抜)/ 275,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 20:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2367ページ |