詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BB-205

品名 : 450x300mm 熱中症予防表示板

仕様

サイズ 450×300×20mm 板厚 0.5mm
重量 740g 材質 本体:スチール
数字札:ABS樹脂
仕様 非粘着 取付穴 φ4mm×4ヶ所
マグネット1個付
WBGT値による熱中症警戒レベルの「今」を分かりやすく伝えるための標識です。
指一本でクルっと簡単に更新できるデジタル数字式パーツ
片面印刷
※数字札は、本体から取り外しできません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 21:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2265ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top