品番 : EA983BB-221
品名 : 453x603mm 無災害記録表(デジタル)
仕様
| サイズ | 453×603×23mm | 重量 | 2.2kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:PET樹脂・木材 数字札:ABS樹脂 枠:アルミ 壁面用金具:SUS304 |
仕様 | 非粘着 |
| 指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。 | |||
| 数字のみ立体で正面はもちろん、上下左右からの視認性も良好です。 | |||
| 更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。 | |||
| 電源不要で設置場所を問いません。 | |||
| アルミ枠付 | |||
| 壁面設置用金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2265ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
