詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BD-36

品名 : 1050-1520x135mm フラッグキーパーセット(上下用)

仕様

メーカー 結一産業 商品名 フラッグレボ
サイズ(mm) 1050~1520×135 材質 スチール
対応旗幅 1000、1250、1500mm 付属品 キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本
用途 このセットひとつで上下2段に社旗・安全旗が付けられます。
ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。
旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。
70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2263ページ
ウェブカタログ画像
  • 上下固定例
  • 上下段取り付け例
  • クリップ(スチール)

資料

図面
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top