詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BF-23

品名 : 250x 90mm [蓄光]消火器具標識(消火バケツ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 825-04B
サイズ(mm) 90×250×1.2(t) 表示内容 消火バケツ
文字列 ヨコ 材質 硬質蓄光板
片面印刷
中輝度蓄光
両面テープ付
壁面用
追加説明
カタログ価格

2,120 (税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 18:48現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
蓄光タイプ
  • 蓄光タイプ
  • ※画像はEA983BF-21です
  • ※画像はEA983BF-21です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top