品番 : EA983BG-122
品名 : 260x120mm 標識スタンド用ウエイト(EA983BG-121用)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 835-55A |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ260×120(Hmm) | 重量 | 満水時約3.8kg |
| 材質 | 高密度ポリエチレン |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983BG-121 : 300x300x1015mm 標識スタンド(300mm幅用) |
ウェブカタログ画像
拡大
