詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BG-20A

品名 : 600x900mm 無災害記録表

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 315-01A
サイズ(mm) 600×900×3 セット内容 時間数字板:0×9枚、1~9×各3枚
月日数字板:1~12×各2枚、13~31×各1枚
取付穴 φ5mm×6ヶ所 材質 PET樹脂
表示内容 無災害、+マーク、記録表 様式 片面印刷
仕様 非粘着
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

19,900 (税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 07:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2324ページ
ウェブカタログ画像
  • 数字板セット内容

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top