詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BG-21

品名 : 454x604mm 無災害記録表(デジタル

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 867-18A
サイズ(mm) 454×604×24 重量 2.32kg
材質 カラー鉄板、アルミ枠(吊り金具付) セット内容 板、数字版(小12枚)
仕様 非粘着
数字の変更は指一本のワンタッチ操作
指で押し回すだけで数字の切替が可能。
回転させても背面に突き出ません。
屋内向き。
※屋外でご使用される場合は、雨のかからない場所や湿気の少ない場所を選んで設置してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

37,500 円(税抜)/ 41,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 22:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2265ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top