品番 : EA983BG-26
品名 : 454x604mm 無災害記録表(デジタル)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 867-19 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 454×604×14 | 重量 | 2.2kg |
| 材質 | カラー鉄板、アルミ枠(可動式金具付) | セット内容 | 板、数字版(小6枚、大4枚) |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 薄型でスッキリマグネットタイプ | |||
| 数字板が脱着可能なマグネット付 | |||
| 日数を指で押し回すだけの簡単切替え | |||
| 屋内向き。 ※屋外でご使用される場合は、雨のかからない場所や湿気の少ない場所を選んで設置してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
41,000 円(税抜)/ 45,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2265ページ | ||||
