品番 : EA983BK-19
品名 : 240x80mm 室名板(シャワー室)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 317-189 |
|---|---|---|---|
| 片面印刷 | |||
| 材質 | アクリル(裏面粘着テープ付) | サイズ(mm) | 80×240×3 |
| 内容 | シャワー室 | ||
| 粘着剤付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/11 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983BK-30 : [EA983BK-1-20用] 金具 |
ウェブカタログ画像
拡大
