詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BL-2

品名 : 600x300mm 衛生標識板(清潔清掃)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 310-02
片面印刷
取付穴 φ4.2mm×4ヶ所 材質 エコユニボード
エコマーク取得商品
サイズ(mm) 600×300×1 内容 清潔清掃 いつもきれいに
粘着剤は付いていません。
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 18:53現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top