品番 : EA983BP-11A
品名 : 600x450mm 特定化学物質標識[石綿]
仕様
| 内容 | 石綿障害予防規則第34条に定める掲示 | サイズ | 600×450×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ペットボトルリサイクルボード | 仕様 | 非粘着 |
| 取付穴 | φ3mm×4ヶ所 | 取付方法 | ビスまたはテープ止め(別売) |
| 付属品 | チェックマークステッカー×1枚(10片) | ||
| 片面印刷 | |||
| どのような作業場も想定した汎用タイプの標識です。 | |||
| 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(2023年10月)に基づいた標識です。 | |||
| 一般社団法人日本標識工業会監修の下、掲示の内容をまとめています。 | |||
| チェックマークステッカーは透明なので、チェックボックスにきれいに貼れます。 | |||
| ※注意:法令の改正等により予告なく内容を変更する場合が有りますのでご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2287ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
