詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BR-121

品名 : 法令許可標(建築計画のお知らせ/東京都型)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 302-21
サイズ(mm) 900×900×1.2 内容 建築計画のお知らせ
取付穴 φ4.2mm×8ヶ所 材質 エコユニボード
仕様 非粘着 様式 東京都型
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2265ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top