詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BR-36

品名 : 910x910mm 工事用看板(ご協力をお願いいた

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 301-37
非粘着
取付穴 φ5.0mm×4ヶ所 材質 アルミ複合板
設置用ピアスビス6個付
サイズ 910×910×9mm
追加説明
カタログ価格

19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/29 21:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top