詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BT-101

品名 : 500x400mm 職務表示板(アーク溶接作業資格者)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 356-36A
サイズ(mm) 500×400 内容 アーク溶接作業資格者の職務
材質 エコユニボード カラー 白
穴径 φ4.2mm(4スミ) 印刷方法 シルクスクリーン印刷
仕様 非粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 23:11現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2270ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top