詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BT-11

品名 : 450x600mm 危険予知活動ボード

仕様

サイズ 450×600mm 厚み 15mm
重量 2.3kg 材質 板面:スチール
枠:アルミ
付属品 マーカーペン(黒)1本、ラーフル1個、マグネット4個 仕様 非粘着
ヒヤリハット、危険予知活動、危険予知訓練に
吊り金具付
※受け皿無し
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 10:50現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2266ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top