詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BT-20

品名 : 93x439x803mm 危険予知活動ボード(スタンド付)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 320-30
サイズ(mm) ボード:297×420×2
スタンド:439×93×803(H)
材質 スタンド:鉄(アイボリー塗装仕上げ)
ボード:エコユニボード(PP加工)
取付穴 ボード:穴上2 付属品 ・水性ペン(黒)1本
・消し具
仕様 非粘着
A3サイズのボードがセットできるコンパクトなスタンド付
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 23:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2266ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm\n※使用時寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top