詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BV-19A

品名 : 70x 45mm 持込許可証(ワンタッチ)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 477-18
サイズ(mm) 70×45×1 結束部 200mm
内容 持込許可証 材質 プラスチック
入数 1枚
着脱簡単。
追加説明
カタログ価格

305 (税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 102

(2026/09/17 18:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2280ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top