品番 : EA983BV-81A
品名 : 300x450mm ヘルメット識別標識
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 377-49A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 300×450×1 | 材質 | 標識:エコユニボード ネームステッカー:PPステッカー カラーステッカー:マーキングフィルム |
| セット内容 | ネームステッカー×13枚 (職長・監視員・作業主任者・合図者・安全当番・新規入場者・玉掛・安全パトロール・作業指揮者・誘導員・クレーン運転者・未熟練者・無地) カラーステッカー×5枚 (蛍光イエロー・青・緑・蛍光ピンク・赤) |
取付穴 | 穴4スミ |
| 重量 | 130g | ||
| ヘルメットバンドと連動した標識を掲示する事で、色で役割の識別ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2161ページ | ||||
