詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BW-2

品名 : 消防隊進入口ステッカー(屋内貼用/反射/2枚)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 319-51
サイズ(mm) 200×200 厚み 0.5mm
内容 消防隊進入口 材質 ポリエチレン(反射ステッカ―)
反射 表白:無反射
裏赤:反射
入数 2枚
仕様 粘着
屋内用
裏面は反射仕様
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/12 07:13現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2275ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top