詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CB-51

品名 : 85x146mm セーフティタグ(セルフラミネート/赤)

仕様

サイズ 85×146mm カラー レッド
ハトメ内径 φ8mm
耐久性に優れています
タグをシールするため、タグに記入した情報を汚れなどから保護し、内容の書き換えの保護もできます。
タグアウトとして、南京錠と併用時はツル径7.5mmまで。
追加説明
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 131

(2026/11/01 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2290ページ 2327ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top