品番 : EA983CC-1
品名 : 24x28mm 安全標識ステッカー[警告マーク](20枚
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 西日本セフティデンキ | 型番 | PA001-S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 製造物責任法(PL法)に対応した各種PL警告表示ラベル(警告シール)です。 | 内容 | 警告マーク |
| サイズ | 24×28mm | 材質 | 基材:ポリエステルフィルム 表面:PET 粘着材:アクリル系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ | 入数 | 20枚/1シート |
| 剥離紙付 | |||
| 省スペースで表示が容易であるため、危険な場所や機材周辺に貼り付けて警告することにより想定される危険を未然に抑止します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/11 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
ウェブカタログ画像
拡大
