詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CC-2

品名 : 40x46mm 安全標識ステッカー[警告マーク](10枚

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 西日本セフティデンキ 型番 PA001-M
用途 製造物責任法(PL法)に対応した各種PL警告表示ラベル(警告シール)です。 内容 警告マーク
サイズ 40×46mm 材質 基材:ポリエステルフィルム
表面:PET
粘着材:アクリル系溶剤
使用温度範囲 -20℃~+80℃ 入数 10枚/1シート
剥離紙付
省スペースで表示が容易であるため、危険な場所や機材周辺に貼り付けて警告することにより想定される危険を未然に抑止します
追加説明
カタログ価格

1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 18:25現在)

商品入数 10 販売単位 PK
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top