詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CC-201A

品名 : 50x 50mm 安全標識ステッカー(高温注意)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 838-14K
サイズ(mm) 50×50 表示内容 高温注意
材質 アルミステッカー 使用温度範囲 -30~100℃
仕様 粘着
熱に強い
追加説明
アイコン
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/11/12 11:02現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2279ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top