品番 : EA983CC-3
品名 : 80x92mm 安全標識ステッカー[警告マーク](5枚)
仕様
内容 | 警告マーク | 材質 | 基材:ポリエステルフィルム 表面:PET 粘着材:アクリル系溶剤 |
---|---|---|---|
サイズ | 80×92mm | ||
剥離紙付 | |||
使用温度範囲 | -20℃~+80℃ | ||
入数は1シート、5枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/20 10:10現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2384ページ |
拡大