詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CC-82

品名 : 50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意](5枚)

仕様

メーカー 西日本セフティデンキ 型番 SQ003-05N
用途 工業用表示ラベル(ISO注意ラベル) 内容 感電注意
サイズ 50×30mm 材質 基材:ポリエステルフィルム
表面:PET
粘着材:アクリル系溶剤
使用温度範囲 -20℃~+80℃ 入数 5枚/1シート
仕様 粘着
ISO規格に準拠した縦型の注意ラベル
剥離紙付
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 07:27現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 2278ページ
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top