詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CR-27

品名 : 300x300mm 車両警戒標識[毒](マグネット式)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 827-86
サイズ(mm) 300×300×0.8mm 材質 ゴムマグネット
内容 毒 仕様 非粘着
片面印刷
※車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 23:45現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2287ページ
ウェブカタログ画像
※マグネット式
  • ※マグネット式

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top