詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CS-21

品名 : 300x600mm 高さ制限標識(この線より上に~

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 813-98
サイズ(mm) 300×600×1.2 表示内容 この線より上に積まないこと
取付穴 φ2.5mm×4ヶ所 材質 エコユニボード
仕様 非粘着
パレット高さ制限標識
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 14:35現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2284ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top