詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CW-15

品名 : 50x 50mm 番号表示ステッカー[5](1枚)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 844-65
サイズ(mm) 50×50 内容 5
入数 1枚 材質 PPステッカー
仕様 粘着
ロケーション管理に最適です。
数字のみが印字されており、黒い四角の線はありません。
(商品画像の黒い四角の線は剥離紙をはがしたら、この形になるとわかるようにしています)
追加説明
アイコン
カタログ価格

80 (税抜)/ 88 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/20 17:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983CW-15A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top