品番 : EA983CZ-5
品名 : 600x300mm 危険物標識(鉄板/危険物屋内~)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 828-09 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄板 | サイズ(mm) | 600×300×4(t) |
表示内容 | 危険物屋内貯蔵所 | 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 |
非粘着 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/20 16:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2390ページ |
拡大