品番 : EA983D-205
品名 : [EA983D-202/-204用] ウエイト(2個)
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | ANTB-WT |
|---|---|---|---|
| サイズ | 117×50×85mm | 重量 | 2.2kg |
| 入数 | 2個 | ||
| EA983D-202、-204用おもりです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 式 | ||
| カタログページ | 2292ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983D-202 : 2748x20x749mm 無地スタンド(4連/ポケット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
