品番 : EA983DB-115
品名 : 60mmx3.5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 中発販売 | 型番 | BRSR-6035Y |
---|---|---|---|
シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | バリアリール |
テープサイズ | 60mm×0.2mm×3.5m | ホルダーサイズ | 55×53×120(H)mm |
材質 | ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール |
||
ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます | |||
シートは自動巻取りで素早く収納できます。 | |||
別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を 使用するとコーンにも設置できます。 | |||
表示内容 | 蛍光+危険立入禁止 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,740 円(税抜)/ 9,614 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/28 19:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2359ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983DB-101 55mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取) |
EA983DB-102 55mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取) |
EA983DB-103 55mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取) |
EA983DB-115 60mmx3.5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983DB-120 : コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用) |
拡大