品番 : EA983DB-131
品名 : 50mmx2.7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
仕様
メーカー | 中発販売 | 型番 | BRMS-5027A |
---|---|---|---|
シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | バリアリールminiポータブル |
2.7mのコンパクトタイプ | |||
表示内容 | 黄/黒 | テープサイズ | 50mm×0.2mm×2.7m |
ホルダーサイズ | 57×48×87(H)mm | 材質 | ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール |
ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます | |||
シートは自動巻取りで素早く収納できます。 | |||
別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/24 04:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2359ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983DB-131 50mmx2.7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
EA983DB-132 50mmx2.7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
EA983DB-133 50mmx2.7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
EA983DB-134 50mmx2.7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983DB-120 : コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用) |
拡大